| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194578 Herst.-Nr.: 85001-20-110 EAN/GTIN: 4030646086195 |
| |
|
| | |
| FHB CARSTEN Ledergürtel · Doppeldornschnalle · Kombigerbung · durchgefärbtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Rindleder· Verschluss: Doppeldorn· Eigenschaften 40 mm breites Rindleder, durchgefärbt, Kombigerbung, durchgefärbt, Robuste Doppeldornschnalle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge ca.: | 110 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | 40 mm breites Rindleder, durchgefärbt, Kombigerbung, durchgefärbt, Robuste Doppeldornschnalle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, Accessoire, Zubehör Bekleidung, Arbeitsgürtel, 8000035232 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,98* | € 18,05* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 19,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,16* | € 19,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,14* | € 20,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|