Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutz Nr.9901 Universalgröße grau P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschutz Nr.9901 Universalgröße grau P
Knieschutz Nr.9901 Universalgröße grau P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196468
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     9901027
EAN/GTIN:
     4030913866321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kniepolster
Knie-Protectoren
Das Kniepolster sorgt beim Arbeiten für einen weichen Untergrund und schützt die Knie nach EN 14404. Dank der Wabenstruktur passt es sich optimal der Knieform an und bietet damit einen hohen Tragekomfort. Die Polster lassen sich einfach in die Knietaschen der PLANAM Bund- und Latzhosen oder der Rallyekombis einsetzen. Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 in Verbindung mit allen PLANAM Bund- und Latzhosen sowie Rallyekombis mit Knietasche · Kniepolster einfach in die Knietaschen einsetzen · angenehmes Tragen und optimale Anpassung an das Knie durch die Wabenstruktur · Maße: 25 × 13,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· Materialgewicht: 53 g/m²· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite ca.:
140 mm
Marke:
PLANAM
Material:
100 % EVA
PSA-Kategorie:
II
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,28*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,48*
Lager 4757
16
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,72*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6001001
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.