| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-209702 Herst.-Nr.: 12632009 EAN/GTIN: 4260042672337 |
| | |
|
| | |
| INAP-Master-4-F-Kombi · Verkehrsorange · komplettiert · mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung · hochsaugfähigem Schweißband · Pinlock-Verschluss · zusätzlicher Scheitelbelüftung · Gehör- und Gesichtsschutz. Schutzhelm nach EN 397 · FPA anerkannt und zertifiziert vom KWF · aus Polyethylen · Waldarbeiterschutzhelm mit von VOSS-HELME entwickelter Scheitelbelüftung · stabile · bequeme 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · mit montiertem Gehörschutz nach EN 352-1 und EN 352-3 sowie Gesichtsschutz nach EN 1731:2006 · universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · Regenrinne · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kinnriemenhalterung · Größeneinstellung von 51 - 64 cm · Verpackungseinheit: 15 Kombinationen in einem Karton · Zusatzprüfungen: niedrige Temperaturen bis -30 °C · künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre) · BelüftungWeitere technische Eigenschaften:· Größe 51 - 64cm· Innenausstattung 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Pinlock-Verschluss und umlaufendem Schweißband aus hochsaugfähigem Material· Slots 30mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Verkehrsorange | Marke: | VOSS | Ausführung: | INAP-Master-4-F-Kombi | Material: | Polyethylen | Norm: | EN 397, Gehörschutz: EN 352-1 und EN 352-3, Gesichtsschutz: EN 1731:2006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, augenschutzschild, Schnittschutz, Waldarbeiter-Kombinationen, Schutzhelm, 8000094908 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,41* | € 65,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 14,95* | ab € 75,49* | € 97,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|