| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-281054 Herst.-Nr.: 31-5000017-04-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchschalter mit Ltg-Überwachung, Ansprechtemperatur 70°C, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Versorgungsspannung 18 – 28 V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, mit Spannungsanzeige, Höhe 33 mm, Durchmesser 80 mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP42, mit Leitungsüberwachung für den Austausch in bestehenden Anlagen. Für Festellanlagen nach abZ. Wichtig: Wird hier eine andere als die genannten AT Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, ORS, 142, AT, AUSTAUSCH-RAUC, 2.00E+12, 533147, 281054, 31-5000017-04-02, ORS142, AUSTAUSCH, HEKATRON, #NV |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,34* | € 136,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,60* | € 137,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,69* | € 143,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,10* | € 144,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,50* | € 146,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|