Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörteleimer schwarz 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörteleimer schwarz 12 l
Mörteleimer schwarz 12 l
Artikel-Nr.:
     4757-349520
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     06093-12_B
EAN/GTIN:
     9009887002054
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch. Recyclebar. Farbe schwarz. Mit verzinktem Bügel 5?mm und Liter-Skala.
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, baueimer schwarz 12 l, baueimer 12 l, baueimer, MÖRTELEIMER, SCHWARZ, 12, LI, 9.01E+12, 393153, M5050043, B7220622800, 306327, 32310090, 701677, 276623, 572178, 201228, 100, 185, 10, 3245-00434, 900634, 30101405, 6095, 10805-004, 349520, 9015750, 3183688, 100049, 10096, 06093-12_B, BERGIN, BAUEIMER, KRAFTOOL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.