Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm gelboran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1200xB1000xH900mm gelboran
Kippbehälter L1200xB1000xH900mm gelboran
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-452314
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462007994
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter 0,9m³, deckel kippbehälter, eurokraft kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter, 9121443015
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,22*
€ 359,93*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,18*
€ 362,05*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,50*
€ 367,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 367,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,14*
€ 369,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 246,42*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 291,95*
Zubehör
Eurokraft
250147
ab € 300,13*
Zubehör
Bauer
4421-08-0000-1
ab € 350,01*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 320,92*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 310,89*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-4
ab € 320,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.