| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-828650 Herst.-Nr.: 330120501 EAN/GTIN: 4005796330023 |
| | |
|
| | |
| für Kupfer-Kalt-/Warmwasser-Installation · Gasinstallation · in Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Hartlötpaste "Cu-Rosil"", Art.-Nr. 4000 872 773 · Schmelzbereich 710 °C · Arbeitstemperatur ca. 730 °C · Cu P 179 DIN EN ISO 17672 · Inhalt: Karton á 1 kgWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Inhalt je Karton: 1kg" Weitere Informationen: | | Legierung: | Cu94 P6 | Marke: | FELDER | Ausführung: | blank | Ø: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barrenlötzinn, Lötstangen, Messinglot, Lötzinn, Weichlot, hartlot cu p6, messinglot, felder löttechnik messinglot, Lötzusatz, Hartlote, Zusatzwerkstoff, Kupferhartlote, 4000872770 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,25* | € 28,00* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 28,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,09* | € 29,23* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 31,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,239* | € 32,879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 18,98* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|