Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherkennungsteil GC 151 24 V DC Sturz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherkennungsteil GC 151 24 V DC Sturz
Raucherkennungsteil GC 151 24 V DC Sturz
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-843012
Hersteller:
     GEZE Service-GmbH
Herst.-Nr.:
     103555
EAN/GTIN:
     4042938035552
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Sturzrauchschalter · passend für Rauchschaltzentrale RSZ 7 (3325 039 286 und 3325 039 287) · 24 V DCWeitere technische Eigenschaften:· LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
Modell:
GC 151
Schutzart:
IP 20
Ausgangsspannung:
24 V DC
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Potentialfreier Wechselkontakt:
potentialfreier Relaisausgang, Wechsler max. 24 V DC / max. 1 A
Marke:
GEZE
Eingangsspannung:
24 V DC
Funktion:
Raucherkennungsteil
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, bmz, RSZA, Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMZ, RMA, RSZ, 8000783309
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 240,94*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 272,67*
€ 317,92*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 282,75*
€ 331,82*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 291,65*
€ 345,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,65*
€ 346,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.