| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-979299 Herst.-Nr.: 30003000 EAN/GTIN: 4005796300026 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-Cu Zn 40, DIN 8513)Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000mm· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: massiv· Inhalt je Karton: 5kg Weitere Informationen: | | Legierung: | CuZn40 | Marke: | FELDER | Ø: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 112,895* | € 138,535* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 113,09* | € 138,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,40* | € 139,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 117,73* | € 144,86* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,70* | € 159,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 23,34* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|