Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer inkl. Füllung DIN 13157
Artikel-Nr.:
     4770-1157
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1157
EAN/GTIN:
     4260520770173
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet. Der Inhalt umfasst alle Verbandmaterialien, die nach der aktuellen DIN 13157 in Betrieben vorgehalten werden müssen.

Durch die schnelle Entnahme des Koffers aus der Wandhalterung, eignet sich dieser hervorragend für mobile Einsätze. Mit unserem Erste-Hilfe-Koffer sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Eigenschaften

Unser Verbandkasten DIN 13157 zeichnet sich durch verschiedene Schlüsseleigenschaften aus:

  1. Vollständigkeit: Der Koffer erfüllt DIN 13157 Anforderungen mit allen essentiellen Materialien für die Erstversorgung.
  2. Zugänglichkeit: Dank der beigefügten Wandhalterung lässt sich der Koffer leicht auffindbar und zugänglich anbringen. Seine Benutzerfreundlichkeit und organisierte Anordnung der Inhalte gewährleisten eine schnelle Verwendung in Notfällen.
  3. Mobilität: Der Erste-Hilfe-Kasten DIN 13157 ist nicht nur fest an der Wand montiert, sondern kann auch einfach entnommen und zu dem Ort des Notfalls gebracht werden, was besonders nützlich ist, wenn der Notfall an einem Ort auftritt, der weit von der Wandhalterung entfernt ist.
  4. Robustheit und Sichtbarkeit: Der Erste-Hilfe-Koffer selbst ist robust gebaut, um die darin enthaltenen Materialien zu schützen. Die auffällige orange Farbe stellt sicher, dass der Koffer leicht zu erkennen und zu finden ist, selbst in einer stressigen Notfallsituation.
  5. Information und Anleitung: Der Koffer enthält auch eine Erste-Hilfe-Broschüre und ein Inhaltsverzeichnis, die helfen, die korrekte Anwendung der verschiedenen medizinischen Materialien zu erklären und zu verstehen.
  6. Hygiene und Sicherheit: Mit der Aufnahme von Artikeln wie Einmalhandschuhen, Feuchttüchern und Gesichtsmasken wird auch die Hygiene berücksichtigt. Dies hilft, das Risiko einer Infektion oder Kontamination während der Erstversorgung zu minimieren.

Um den FLEXEO Verbandskasten DIN 13157 noch weiter hervorzuheben, sind vier Sticker beigefügt, die Sie an geeigneten Stellen platzieren können, um auf die Verfügbarkeit des Koffers aufmerksam zu machen.

DIN 13157 Inhalt:

1 x FLEXEO-Erst-Hilfe-Koffer in orange (inkl. Wandhalterung)
1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
12 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
6 x Fingerkuppenverband
6 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
6 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
12 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
2 x Augenkompresse
1 x Kälte-Sofortkompresse
1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1 x Schere DIN 58 279-B 190
2 x Folienbeutel
5 x Vliesstofftuch
4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
4 x Feuchttücher
2 x Gesichtsmaske DIN EN 14683
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis
4 x Sticker
Maße: (L x B x H) 28cm x 12cm x 20cm

Nutzen Sie auch unsere Erste-Hilfe-Kasten Checkliste um alle Materialien zu überprüfen und zu checken. Zusätzlich bieten wir die Option, einzelne Verbandmaterialien zu erwerben, um Ihren Koffer jederzeit vollständig zu halten.

Weitere Informationen:

Was muss in einem DIN 13157 Verbandkasten enthalten sein?
Was macht einen guten DIN 13157 Erste Hilfe Koffer aus?
Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar?
An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden?
Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt?
Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer?

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.