Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Betriebsverbandkasten DIN 13157, grün, mit Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     4770-1158
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4260520770180
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Kleiner Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 in grün, inkl. Wandhalterung

Der Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 ist ein essenzieller Bestandteil der Sicherheitsausrüstung für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte. Er stellt sicher, dass im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung schnell und effektiv Erste Hilfe geleistet werden kann.

Anwendungsbereiche

Der Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 ist für unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Größen von Unternehmen geeignet. Er ist ideal für Verwaltung und Handelsbetriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, Betriebe der Herstellung mit bis zu 20 Beschäftigten und Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten. Darüber hinaus kann der Verbandkasten auch in öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten verwendet werden, um im Notfall schnelle Hilfe leisten zu können.

Material und Haltbarkeit

Der FLEXEO Betriebsverbandkasten besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff. Dies gewährleistet, dass der Inhalt des Kastens selbst bei einem Sturz oder einem starken Stoß unbeschädigt bleibt. Die robuste Bauweise des Kastens ermöglicht eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

Inhalt des Betriebsverbandkastens DIN 13157-C

Der Verbandkasten ist gemäß der DIN 13157 mit allen notwendigen Verbandsmaterialien ausgestattet. Dazu gehören:

  • 1 x FLEXEO-Erst-Hilfe-Verbandkasten in grün (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 12 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 6 x Fingerkuppenverband
  • 6 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 6 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 12 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Kälte-Sofortkompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 4 x Feuchttücher
  • 2 x Gesichtsmaske DIN EN 14683
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • Mit Wandhalterung

Der FLEXEO Betriebsverbandkasten ist mit einer praktischen Wandhalterung ausgestattet. Diese ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an einer Wand oder anderen geeigneten Oberflächen. Durch die Befestigung an einer gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle wird gewährleistet, dass im Notfall der Verbandkasten schnell gefunden und geöffnet werden kann. Die Wandhalterung sorgt zudem für einen festen Halt, sodass der Verbandkasten auch bei Erschütterungen nicht herunterfällt.

Wartung des Verbandkastens

Es ist wichtig, den Inhalt des Betriebsverbandkastens regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufüllen oder mit einem 13157 Nachfüllset zu ersetzen. Verbrauchte oder abgelaufene Verbandsmaterialien sollten umgehend ersetzt werden, um im Notfall stets voll funktionsfähige Materialien zur Verfügung zu haben. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle trägt dazu bei, die Sicherheit am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld zu gewährleisten.

Betriebsverbandkasten kaufen

Der Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsausstattung für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte. Mit dem FLEXEO Betriebsverbandkasten erhält man ein hochwertiges Produkt, das den Anforderungen der DIN 13157 entspricht und durch seine robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer sorgt. Die Wandhalterung und der umfassende Inhalt ermöglichen eine schnelle und effektive Erstversorgung von Verletzten. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle des Verbandkastens sorgen für maximale Sicherheit und gewährleisten, dass im Ernstfall alle notwendigen Materialien zur Verfügung stehen. Bei einer Bestellung ab einem Warenwert von 30 € ist der Versand kostenlos. Für Unternehmen und Geschäftskunden ist der Kauf auf Rechnung möglich.

Weitere Informationen:

Was muss in einem DIN 13157 Verbandkasten enthalten sein?
Was macht einen guten DIN 13157 Erste Hilfe Koffer aus?
Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar?
An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden?
Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt?
Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer?

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.