Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
Artikel-Nr.:
     4770-1279
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1279
EAN/GTIN:
     4260520770661
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Füllung nach DIN 13157 für Verbandkästen und Erste-Hilfe-Koffer

  • Verbandsmaterial nach DIN 13157
  • Enthält zusätzlich einen Erste-Hilfe-Leitfaden
  • Inhalt besteht aus 85 Teilen
  • Ideal als Nachfüllset zum bereits vorhandenem Verbandskasten/Erste-Hilfe-Koffer
  • Zuverlässige Erste-Hilfe-Ausstattung

Das Nachfüllset nach DIN 13157 für Verbandkästen und Erste-Hilfe-Koffer ist ein umfassendes Set, das speziell für die Auffüllung von Verbandkästen und Erste-Hilfe-Koffern entwickelt wurde. Es erfüllt alle Anforderungen der DIN 13157 und bietet somit eine zuverlässige Ausstattung für Erste-Hilfe-Situationen.

Zuverlässiges Verbandsmaterial nach DIN 13157

Das Verbandsmaterial entspricht den strengen Standards der DIN 13157 und gewährleistet eine qualitativ hochwertige Versorgung bei Verletzungen. Das Set enthält eine Vielzahl von Verbandsmaterialien wie sterile Wundverbände, elastische Binden, Fixierpflaster, sterile Kompressen und vieles mehr.

Umfassende Versorgung bei Verletzungen

Mit diesen Materialien können Sie eine breite Palette von Verletzungen effektiv behandeln und versorgen.

Praktischer Erste-Hilfe-Leitfaden inklusive

Zusätzlich zu den Verbandsmaterialien enthält das Set einen praktischen Erste-Hilfe-Leitfaden. Dieser Leitfaden bietet Ihnen klare Anweisungen und Informationen zur richtigen Anwendung der enthaltenen Materialien. Er ist ein wertvolles Nachschlagewerk, das Ihnen in Notfallsituationen Orientierung und Unterstützung bietet.

85 sorgfältig ausgewählte Teile

Das Nachfüllset besteht aus insgesamt 85 Teilen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um eine umfassende Erste-Hilfe-Ausstattung zu gewährleisten.

Optimale Auffüllung für Verbandskästen, Erste-Hilfe-Koffer und Erste-Hilfe-Tasche

Es enthält alle wesentlichen Materialien, die für die Erstversorgung von Verletzungen benötigt werden. Mit diesem Set können Sie Ihren bereits vorhandenen Verbandskasten, Erste-Hilfe-Koffer oder Ihre Erste-Hilfe-Tasche zuhause oder im Betrieb vollständig auffüllen.

Sicherheit für Betriebe und den privaten Haushalt

Damit stellen Sie sicher, dass Sie für Notfälle optimal ausgestattet sind, sei es in Ihrer Firma, Ihrem privaten Haushalt oder unterwegs.

Sie möchten einen Erste-Hilfe-Kasten kaufen? Dann schauen Sie sich in unserer Erste-Hilfe-Kategorie um und finden Sie Ihren passenden Koffer für Ihren Betrieb. Außerdem finden Sie weitere wichtige Informationen zum Thema Erste-Hilfe-Koffer, wie viele Koffer Sie im Betrieb benötigen und wo Sie Ihre Koffer platzieren können.

Lieferumfang:

1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
12 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
6 x Fingerkuppenverband
6 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
6 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
12 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
2 x Augenkompresse
1 x Kälte-Sofortkompresse
1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1 x Schere DIN 58 279-B 190
2 x Folienbeutel
5 x Vliesstofftuch
4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
4 x Feuchttücher
2 x Gesichtsmaske DIN EN 14683
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.