Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffer Nachfüllset
Artikel-Nr.:
     4770-1373
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1373
EAN/GTIN:
     4260520771149
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Füllung für Erste-Hilfe-Koffer/Verbandkasten, gem. DIN-Norm 13169

  • Enthält zusätzlich einen Erste-Hilfe-Leitfaden
  • Füllung besteht aus 167 Verbandsmaterialien
  • Ideal als Nachfüllset zum Auffüllen von bereits vorhandenen Verbandskästen, Betriebsverbandkästen oder Erste-Hilfe-Koffern
  • Typische Einsatzgebiete von DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffern bzw. Verbandkästen sind u.a.: Baustellen, Verwaltungs- und Handelsbetriebe sowie Verarbeitungs- und Herstellungsbetriebe

Der Erste-Hilfe-Nachfüllsatz von FLEXEO ist die perfekte Lösung, um bereits vorhandene Verbandskästen, Betriebsverbandkästen oder Erste-Hilfe-Koffer aufzufüllen. Mit seiner umfangreichen Füllung aus 167 Verbandsmaterialien sind Sie bestens ausgestattet, um im Notfall schnell und effektiv Erste Hilfe leisten zu können.

Dieser Nachfüllsatz enthält nicht nur eine Vielzahl von Verbandsmaterialien, sondern auch einen praktischen Erste-Hilfe-Leitfaden. Dieser Leitfaden bietet klare Anweisungen und Anleitungen zur richtigen Anwendung der enthaltenen Materialien. Er ist ein wertvolles Nachschlagewerk, das Ihnen in Notfallsituationen Orientierung und Unterstützung bietet.

Der Nachfüllsatz wurde speziell für die typischen Einsatzgebiete von DIN 13169 Erste-Hilfe-Koffern und Verbandkästen entwickelt. Dazu gehören unter anderem Baustellen, Verwaltungs- und Handelsbetriebe sowie Verarbeitungs- und Herstellungsbetriebe. Mit diesem Nachfüllsatz können Sie sicherstellen, dass Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und eine umfassende Erste-Hilfe-Ausstattung für Ihr Unternehmen haben.

Der Erste-Hilfe-Nachfüllsatz von FLEXEO ist einfach zu verwenden und eignet sich perfekt als Ergänzung zu Ihren vorhandenen Verbandskästen oder Erste-Hilfe-Koffern. Mit seiner umfangreichen Füllung sind Sie optimal vorbereitet, um auf verschiedene Notfallsituationen reagieren zu können.

Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit des Erste-Hilfe-Nachfüllsatzes von FLEXEO, um die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Mit dieser praktischen Nachfülllösung können Sie sicher sein, dass Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung stets komplett und einsatzbereit ist. Zögern Sie nicht und sorgen Sie dafür, dass Sie im Notfall schnell und effektiv handeln können.

Enthaltene Verbandsmaterialien:

  • 2 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 24 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 12 x Fingerkuppenverband
  • 12 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 12 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 24 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 2 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 6 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 2 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 2 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 12 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 4 x Augenkompresse
  • 2 x Kälte-Sofortkompresse
  • 2 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 4 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 4 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 4 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 4 x Folienbeutel
  • 10 x Vliesstofftuch
  • 8x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 8x Feuchttücher
  • 4x Gesichtsmasken DIN EN 14683
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.