Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Rettungsdecke Gold/Silber 50 Stück
Artikel-Nr.:
     4770-3765
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     3765
EAN/GTIN:
     4260520774089
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
flexeo rettungsdecke
rettungsdecke

Rettungsdecke Gold/Silber von FLEXEO

Die Rettungsdecke (z.T. auch Rettungsfolie genannt) ist der vielseitige Alleskönner in jedem Erste-Hilfe-Koffer oder Verbandkasten. Durch das handliche Format findet sich in jeder Notfallausrüstung ein Platz dafür.

Nicht nur in Notfällen oder in ungeahnten Situationen kann eine Rettungsdecke als Kälte- oder Hitzeschutz eingesetzt werden. Die Rettungsfolie ist vielseitig anwendbar, egal ob im Unternehmen oder privat.

Rettungsdecke welche Seite?

Rettungsdecke zum Isolieren: Gold nach außen zum Wärmeerhalt bzw. Kälteschutz.

Zum Schutz vor Auskühlung bzw. Unterkühlung sollte die Silberseite (Aluminiumschicht) zur Person gedreht und darin komplett eingewickelt werden. Das Gesicht sollte frei bleiben. Um eine gute Isolierung und Erhaltung der Körperwärme zu gewährleisten sollte darauf geachtet werden, dass zwischen Decke und Person eine Luftschicht geschaffen wird.

Die Decke sollte nicht zu eng anliegen, Öffnungen sollten durch Verknoten oder Umschlagen geschlossen werden. Bei Eis und Schnee ist die goldfarbene Folienseite nicht nur für die wärmende Wirkung zuständig – die Decke ist im Notfall auch besser zu sehen und macht so auf den Hilfesuchenden aufmerksam.

Rettungsdecke Sonnenschutz/Wärmeschutz: Silberseite nach außen bei Hitzeschutz.

Zum Schutz vor Überhitzung – die durch sehr hohe Sonneneinstrahlung oder andere Wärmestrahlung entstehen kann – sollte die goldfarbene Folienseite zum Körper gewandt werden. Die silberne Folienseite der Rettungsdecke sollte wie ein Sonnenschutzsegel aufgespannt werden und dadurch ausreichend Schatten spenden, um die Wärme einzudämmen.

Wärmedecken sind ein Qualitätsprodukt von FLEXEO

  • Die Erste Hilfe Decke besteht aus einer reißfesten Polyesterfolie und besitzt jeweils eine goldene und eine silberne Seite
  • Die Notfalldecke Gold/Silber ist wasser- und windundurchlässig
  • Mit der Größe von 210 x 160cm besitzt die Rettungsdecke ein ideales Maß. Ebenfalls wird hierdurch das bei verschiedenen DIN Erste-Hilfe-Koffer und Verbandkästen benötigte Standardmaß gewährleistet.
  • Eine Rettungsdecke muss laut DIN-Norm in jedem Verbandskasten – wie etwa einem KFZ- oder Betriebsverbandkasten – vorhanden sein und gehört zur Standard-Erste-Hilfe-Ausrüstung

Rettungsdecke kaufen

Die Rettungsdecke darf auf keinen Fall in der Erste-Hilfe Ausrüstung fehlen. Bei einer Bestellung ab einem Warenwert von 30 € ist der Versand kostenlos. Für Unternehmen und Geschäftskunden ist der Kauf auf Rechnung möglich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.