Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Strickleiter "Herkules-Tau mit Holzsprossen" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611611407
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     44
EAN/GTIN:
     04044475063449
Suchbegriffe:
Strickleiter
strickleiter

  • 3 Akazienholz Sprossen per m, 40 cm breit
  • Empfohlende Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse
  • Alternativ auch mit Bodenverankerung lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Strickleiter "Herkules-Tau mit Holzsprossen"
Die Strickleiter von Huck Seiltechnik besteht aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage. Die Seile bieten einen ø von 16 mm und die Leiter verfügt über 3 Akazienholz-Sprossen pro Meter, je 40 cm breit - oben Kausche und Ring.

Hinweis:
Empfohlene Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse. Bestell-Länge richtet sich immer vom Aufhängepunkt bis zur untersten Sprosse. Preis pro lfd. m. Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Abstand zwischen den Sprossen: ca. 30 cm
  • Material Seil: Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage
  • ø Seil: 16 mm
  • Material Sprossen: Akazienholz
  • Empfohlende Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse
  • Bestelllänge immer vom Aufhängepunkt bis zur untersten •Sprosse, Preis pro lfd. m.

  • Material: Herkules-Tau; Akazienholz
  • Maße Sprossen (LxB): 100x40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Material Strickleiter: Herkules-Tau
  • Material Sprossen: Akazienholz
  • Einsatzbereich: Spielplätze
  • Norm: DIN EN 1176
  • Länge: Lfd. m

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Seilleiter, Strickleiter-Spielplatz, Schnurleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 92,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
44
ab € 92,12*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
44
ab € 92,16*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
44
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.