Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Strickleiter "Herkules-Tau mit Alusprossen" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611611625
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     42
EAN/GTIN:
     04044475063500
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Strickleiter

  • Ideal für Spielplätze und den heimischen Garten
  • Sehr robust - aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Strickleiter: Universell einsetzbar
Die Huck Seiltechnik Strickleiter besteht aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage und kann in jeder gewünschten Länge angefertigt werden. Je Meter hat die Leiter 3 Aluminium Sprossen, die mit seitlichen, unlösbaren Abdeckkappen am Seil befestigt werden. Die Huck Strickleiter wird standardmäßig mit einer Kausche und einem Ring geliefert, ist jedoch auch zusätzlich mit einer Bodenverankerung erhältlich.

Produktdetails:
  • Material Seil: Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage (ø 16 mm)
  • Material Sprossen: Aluminium
  • Größe Sprossen (BxH): 47x3 cm
  • Abstand zwischen den Sprossen: ca. 30 cm
  • Lieferbare Seil-Farben: Grün, Blau, Gelb, Rot
  • Belastbarkeit: max. 100 kg/Sprosse
  • Max. Belastbarkeit je Leiter: 150 kg
  • Empfohlene Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse

  • Material: Herkules-Tau; Aluminium
  • Maße Sprossen (LxB): 47x3 cm (BxH); 47x3 cm
  • Material Strickleiter: Herkules-Tau
  • Material Sprossen: Aluminium
  • Einsatzbereich: Spielplätze; Privat; Spielplätze; Privat
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg/je Sprosse
  • Breite: 47 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Länge: Lfd. m

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Klettern, Kletterleiter, Spielplatzausstattung, Spielplatz, Seilleiter, Strickleiter-Spielplatz, Schnurleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 60,87* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
42
ab € 60,19*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
42
ab € 60,24*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
42
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.