Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbetttuch "Jersey-Stretch" 140/160x200/220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611719710
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     4603
EAN/GTIN:
     04044475126205
Suchbegriffe:
Spannbettlaken
Spannbetttuch
spannbettlaken

  • Für Wasserbett und Musikwasserbett
  • 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
  • ca. 180 g/m²
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan - ca. 180 g/m²
  • Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Größen:
140/160x200/220 cm
Weitere Suchbegriffe: Spannlaken, Bettlaken, Spannbezüge, Spannbezug, Spannbettbezüge, Spannbettbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
4601
ab € 26,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
4604
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.