Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Sitzkissen "Sitfit" Rot,ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612192505
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     07640112123773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert aktives und dynamisches Sitzen
  • Mit Nadelventil zur Luftregulierung
  • Angenehme glatte Oberfläche
  • Inkl. Übungsposter
  • Auch für Fitness, Gymnastik und Therapie


Ideal für den Alltag und im Büro – das Sissel Sitzkissen "Sitfit"
Das Sissel Sitzkissen "Sitfit" ermöglicht ergonomisches und gesundes Sitzen. Durch die Instabilität wird der Körper ständig unbewusst ausbalanciert – ein perfektes Training für Rücken- und Beckenbodenmuskulatur. Die entlastende und entspannende Wirkung sorgt für wohltuende Momente und beugt Fehlhaltungen vor. Über ein Ventil kann die Luftmenge ganz einfach über eine Luftpumpe mit Nadelventil reguliert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Ob im Büro, in der Schule oder zu Hause – mit dem Sissel Sitzkissen "Sitfit" man besser.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 3 Farben: Rot, Blau, Schwarz
  • Höhe: 6,5 cm
  • Nadelventil zur Luftregulierung (Pumpe nicht im Lieferumfang)
  • Inkl. Übungsposter

  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Durchmesser: 33 cm
  • Farbe: Rot
  • Material: PVC
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm
  • Gewicht: 900 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
ø:
ø 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, aktivkissen 33 cm, aktivkissen sissel, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Sissel, Sitfit, Senioren-Training, Meditationskissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, sisselkissensitfit, Pilateskissen, sitzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
22904
ab € 25,88*
Ähnlich
Sissel
22914
ab € 29,15*
Ähnlich
Sissel
22911
ab € 28,96*
Ähnlich
Sissel
22905
ab € 25,84*
Ähnlich
Sissel
22915
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.