Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612192811
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     23902
EAN/GTIN:
     07640112122738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert aktives und dynamisches Sitzen
  • Ergonomische Sitzhaltung
  • Stärkt Rücken und Beckenboden
  • Inkl. Pumpe und Übungsposter
  • Überall einsetzbar


Erleben Sie ein entspannendes Sitzgefühl mit dem Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi"
Das Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi" ist die perfekte Kombination aus einem Sitzkeil und einem luftgefüllten Balancierkissen. Die ergonomisch optimierte Form sorgt für eine wohltuende Entlastung für die Rücken-, Hals- und Nackenmuskulatur. Das Keilkissen Sitfit Plus hilft bei der Optimierung einer aufrechten Körperhaltung. Ideal im Büro oder für zu Hause.

Produktdetails:
  • Höhe: 6,5 cm
  • Breite: 37 cm

Gesund Sitzen – gesund im Alltag
Das Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi" eignet sich hervorragend zum dynamischen und entlastenden Sitzen. Die aufrechte Haltung wird optimiert und die Rumpfmuskulatur stabilisiert. Bei zu viel Sitzen und zu wenig Bewegung unterstützt das orthopädische Sitzkissen bei der Vorbeugung von Fehlhaltungen und Verspannungen. Sitz dich Fit – mit dem Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi".

Unser Tipp: Bestellen Sie den passenden Sitzkissen-Bezug Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi" am besten gleich zusammen mit Ihrem Sissel Keilkissen "Sitfit Plus Medi".

  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Wirbelsäule; Rücken; Nacken
  • Farbe: Blau
  • Material: PVC
  • Maße: 37x37 cm
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Max. Belastbarkeit: 138 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, aktivkissen blau, aktivkissen sissel, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Luftkissen, Sitzkissen, Senioren-Training, Keil-Sitzkissen, Balance, Kissen, Sisselkissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness, sitzhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 32,30*
€ 46,15*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 35,14*
€ 47,25*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
23904
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.