Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi Schröpfsauger "Original Trio" Orange: Regular,Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612445016
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     MED-2050.1-2000
EAN/GTIN:
     04250926541019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas

  • Gebrauchsmustergeschütztes Naturprodukt
  • 3 verschiedene Intensitäten: Sensitive, Regular, Intense
  • Hautstraffung,- glättung,- pflege, Entspannung, Wohlfühlen
  • Ideal zur Selbstbehandlung
  • Biokompatibilität gemäß EN ISO 10993 festgestellt


Der BellaBambi Schröpfsauger "Original Trio": Hautverträglich, robust und flexibel
Der BellaBambi Schröpfsauger "Original Trio" ist aus Silikon gefertigt, besonders strapazierfähig und durch seine glatte Oberfläche leicht zu reinigen. Das Schröpfgerät ist in Gelb, Orange und Rot erhältlich. Die Farben zeigen gleichzeitig die Intensität an. Das Silikonmaterial ist sehr flexibel, robust und behält selbst nach Jahren noch seine Struktur und Farbe. Der BellaBambi Schröpfsauger "Original Trio" ist zudem spülmaschinengeeignet, hautverträglich und somit selbst von Allergiker:innen nutzbar.

  • Material: Silikon
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Eigenschaften: Hautfreundlich
  • Farbe: Orange
  • Länge: 7,5 cm
  • Durchmesser: 3,4 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Orange: Regular
Modell:
Solo
Weitere Suchbegriffe: Massage, Massagegeräte, Massagegerät, Massieren, Schröpfen, Schröpftherapie, Schröpfgerät, Schröpfgeräte, Massage-Gerät, Wellness, Massage-Geräte, Regeneration, Entspannung, Durchblutung, Selbstmassage, saugglocke, Entspannen, verspannung, bindegewebe, Massagetool, Massagetools, Saugglocken, Vakuummassage, Unterdruckmassage, Schröpfsauger, Massage-Tool, Tool, Gerät, Massage-Tools, Tools, Entspannungstool, Verspannungen, Selbstmassagegerät, Selbstmassage-Gerät, lockern, lösen, fördern, verkürzen, optimieren, Schröpfgummi, Geräte, Cupping, Beautybehandlung, Beautybehandlungen, Blockade, Blockaden, Bindegewebe, Entschlacken, Entschlackung, Gewebe, Hautpflege, Haut, pflegen, Hautglättung, glätten, Hautstraffung, straffen, Lymphfluss, Massage-Glocke, Massage-Glocken, Glocke, Glocken, Massageglocke, Massageglocken, Muskelverspannung, Muskelverspannungen, Myofasziales, Peeling, Sauerstoffaufnahme, Schröpfglocke, Schröpfglocken, Selbstbehandlung, Unterdruck-Massage, Unterdruck, Vakuum-Massage, Vakuum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 5,90*
ab € 19,37*
€ 28,06*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 21,60*
€ 30,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 33,53*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.4-02
ab € 44,79*
Ähnlich
BellaBambi
2829308
ab € 34,13*
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.1-1016
ab € 19,33*
Ähnlich
BellaBambi
2829311
ab € 34,29*
Ähnlich
BellaBambi
2829324
ab € 34,12*
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.1-3020
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.