Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Blutdruckmessgerät "RS2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612615309
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     2615309
EAN/GTIN:
     04015672107304
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

  • Sehr genaue Messwerte
  • Mit 30 Speicherplätzen
  • Klinisch validiert
  • Kompakt und leicht zu bedienen
  • Großes, leicht ablesbares LCD-Display


Omron Blutdruckmessgerät "RS2": Für die Selbstmessung am Handgelenk
Das Blutdruckmessgerät "RS2" von Omron wird über nur eine Taste bedient. Die Messung erfolgt durch die Intellisense-Technologie bereits während des Aufpumpens. Der Blutdruck wird besonders schnell und schonend gemessen. Das Messgerät beinhaltet eine Anzeige, ob die Manschette korrekt angelegt wurde. Das Auf- und Abpumpen erfolgt vollautomatisch. Es lässt sich einfach bedienen, ist klinisch validiert und verfügt über 30 Speicherplätze. Ist das Messergebnis zu hoch, leuchtet ein Symbol auf dem Display auf.

Produktdetails:
  • Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät
  • Mit Intellisense-Technologie
  • Manschettensitzkontrolle
  • Bluthochdruckindikator
  • Stromversorgung: 2x1,5 V Alkalibatterien Typ AAA (LR03)

Lieferumfang:
  • Blutdruckmessgerät Omron "RS2" mit Manschette
  • Bedienungsanleitung
  • Aufbewahrungsbox
  • 2x1,5 V Alkalibatterien Typ AAA (LR03)

  • Produktart: Blutdruckmessgerät
  • Messbereich Blutdruck: 0-299 mmHg
  • Messbereich Puls: 40-180/min
  • Anzahl der Speicherplätze: 30
  • Material Manschette: Polyester; Nylon
  • Automatisches Auf- und Abpumpen: Ja
  • Stromversorgung: Batterie
  • Messung: Oszillometrisch
  • Maße Manschette: 13,5-21,5 cm
  • Maße Messgerät: 7,8x6,0x2,1 cm

Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, omron blutdruckmessgeräte handgelenk, handgelenk blutdruckmessgerät, handgelenk-blutdruckmessgerät omron, Blutdruck-Messgeräte, Blutdruck, Messgeräte, Messgerät, Blutdruckmessgeräte, Blutdruckgerät, Blutdruckmanschette, Leistungsdiagostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.