Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DefiStore.de Zoll Defibrillator "AED 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612766502
Hersteller:
     DefiStore.de Zoll
Herst.-Nr.:
     2766502
EAN/GTIN:
     04044475287449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator

  • Ungeschult anwendbar dank leichter Bedienung
  • Großes LCD Farbtouchdisplay mit visuellen Anweisungen
  • Patentiertes HLW Feedback zeigt, ob Druckmassage ausreicht
  • Auch im Kindermodus einstellbar
  • Laute Sprachanweisung, Update per USB


DefiStore.de Zoll Defibrillator "AED 3" hilft beim Reanimationsprozess eines Herzstillstandes
Der DefiStore.de Zoll Defibrillator "AED 3" bietet im Zusammenhang mit geschulten als auch ungeschulten Helfern die ultimative Hilfestellung: Durch die verbesserte Real CPR Help Technologie garantiert er eine optimale Unterstützung und einfache Bedienung im Ernstfall - Das HLW-Feedbacksystem führt Ersthelfer zur korrekten Kompressionsfrequenz und -tiefe. Der AED zeigt den Helfern in Echtzeit, ob die Herzdruckmassage ausreicht oder angepasst werden sollte. Dabei werden die Helfer von einer Sprachanweisung unterstützt, die es allen Beteiligten ermöglicht, sich voll auf die Reanimation zu konzentrieren. Dank der jahrelang haltbaren Elektroden sowie einer Lithium-Ionen Batterie ist der Fokus Defibrillator Zoll AED ein top Reanimationsgerät für Kinder und Erwachsene.

Weitere Details:
  • Maße: ca. 24,7x23,6x12,7 cm
  • Real CPR Help – Echtzeit-CPR-Feedback-Technologie
  • Programm Management „Onboard“ über WLAN und Cloud mit integriertem AED Programmverwaltungssystem kompatibel
  • Fernüberwachung über integriertes WLAN-Modul
  • Lithium-Ionen-Batterie für lange Instandhaltung
  • Ca. 3-5 Sek. bis zur Schockabgabe
  • Robustes Hartschalengehäuse IP 55
  • Gewicht: 2,5 kg

Bestandteile:
  • 1 Defibrillator “Zoll AED 3”
  • Uni Padz Elektrode für Kinder und Erwachsene
  • Lithium Batterie (ca. 5 Jahre Haltbarkeit, bei WLAN-Verwendung ca. 3 Jahre)
  • Einweisung und Inbetriebnahme vor Ort

Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Rettungsgerät, Erste, Hilfe, Rettungsmittel, Defi, Defibrilation, Defibrilator, Rettungsgeräte, Wiederbelebung, Rettungshilfe, Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,25*
€ 2.853,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,09*
€ 2.793,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,77*
€ 2.671,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,66*
€ 2.630,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,32*
€ 2.610,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.