Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dittmann Health Tensgerät "TEN 250"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612779603
Hersteller:
     Dittmann Health
Herst.-Nr.:
     2779603
EAN/GTIN:
     04029215022894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Tems-Gerät

  • Nerven- und Muskelstimulation durch Reizstrom
  • Massageprogramme für TENS- und EMS- Bereich
  • Daten gut ablesbar dank LED-Anzeige
  • Gesamt 66 Programme für vielseitige Reizstrommassage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Dank des Dittmann Health Tensgerät "TEN 250“ ist eine Behandlung der Nerven- und Muskelsysteme möglich
Mit dem Dittmann Health Tensgerät "TEN 250“ lassen sich Schmerzbereiche natürlich behandeln. Mit Hilfe von Klebeelektroden fließen elektrische Impulse in das Nervensystem und die Muskulatur. Der Strom gelangt von der positiven Elektrode zur negativen und stimuliert so Nerven und Muskeln - dadurch wird die Schmerzzuleitung zum Gehirn beeinflusst und das Schmerzempfinden kann vermindert werden.

Produktdetails:
  • Maße: ca. 115x60x25 mm
  • Gewicht: ca. 100 g ohne Batterien
  • Kabellänge: ca. 1,50 m
  • Stromversorgung: 6V DC, 4x AAA Batterien
  • Frequenz: 2-150 Hz
  • Impulsstärke: 0-90 mA, max. bei 1000 Ohm Last
  • Impulsbreite: 50-350 Mikrosekunden
  • Impulsspannung: unter 180V bei einer Last von 500 Ohm pro Kanal
  • Klebeelektroden: 40x40 mm
  • Betriebstemperatur: 5-40 C
  • Elektr. Toleranzen: +/- 20 % bei 1.000 Ohm Last
  • Programmgesteuerter Frequenzbereich 2-150 Hz

Ausstattung:
  • 2-Kanäle mit einstellbarer Intensität
  • 6 Direktbuttons
  • 25 feste Anwenderprogramme im TENS-Bereich
  • 11 einstellbare Anwenderprogramme im TENS-Bereich
  • 11 feste Anwenderprogramme im EMS-Bereich
  • 9 einstellbare Anwenderprogramme im EMS-Bereich
  • 10 feste Massageprogramme
  • Blaue Display-Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang:
  • 1x Tens/EMS-Gerät mit Clip
  • 2x Verbindungskabel für 4 Elektrodenpads
  • 8x Klebeelektroden
  • 4x 1,5 V AAA-Microbatterien
  • 1x Gebrauchsanweisung

Weitere Suchbegriffe: Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskel- stimulator, Massage, Massagegeräte, Muskelstimulation, Muskelstimulatoren, Schmerzbehandlung, Nervensystembehandlung, Nervenstimulatoren, Elektrotherapiegeräte, Elektrostimulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.