Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi Schröpfsauger "Cupping Bundle"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612817301
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     2817301
EAN/GTIN:
     04250926548995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas

  • Vakuummassage für mehr Flexibilität und Geschmeidigkeit
  • Durch Zug, Druck und Unterdruck Aufspannung der Faszien
  • Regeneration und Heilungsprozess können beschleunigt werden
  • Zur Förderung des Lymphflusses
  • Kann zur Verbesserung von Verspannungen beitragen


BellaBambi Schröpfsauger "Cupping Bundle": Mit Buch zur Anwendung der Cupping-Methode
Das Set BellaBambi Schröpfsauger "Cupping Bundle" besteht aus 2 Faszio "Cupping" Saugglocken in unterschiedlichen Größen. Die Saugglocken bestehen aus Silikon und sind für Allergiker bestens geeignet. Das Beste: Die Faszientrainer sind spülmaschinenfest – besonders hygienisch für Folge-Anwendungen. Damit Sie als Therapeut Ihr wissen erweitern können, ist im Lieferumfang ein verständlich und fundiert verfasstes Buch enthalten, die die neue Methode "Cupping", zum Lösen der Faszien beschreibt.

Produktdetails:
  • Material Saugglocken: Silikon
  • Durchmesser Saugglocken: je 2 cm und 3,5 cm
  • Farbe Saugglocken: Blau
  • Buch: Über 100 Fotos auf 128 Seiten

Lieferumfang:
  • 1x Saugglocke (ø 2 cm)
  • 1x Saugglocke (ø 3,5 cm)
  • 1x Buch "Cupping" ( von Heike Oellerich und Miriam Wessels)

  • Material: Silikon
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Eigenschaften: Hautfreundlich

Weitere Suchbegriffe: Faszien, Faszientraining, Faszienset, saugglocke, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Set, Faszien-Traning, Faszien-Training, training, Saugglocken, Vakuummassage, Faszienmassage, Unterdruckmassage, Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 43,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,54*
€ 68,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,50*
€ 68,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,92*
€ 61,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,84*
€ 60,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,31*
€ 51,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.