Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi Schröpfsauger "Mini trio" Gelb: Sensitive,Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612817415
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     2817415
EAN/GTIN:
     04250926548025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas

  • Behandelt durch Unterdruck fasziales Gewebe
  • Vakuum-Massage kann Faszien geschmeidig machen
  • Schröpfsauger kann zur Regeneration beitragen
  • Peeling Rand: Unterstützt Entschlackung und Stoffaustausch
  • Saugstärke durch zusammendrücken variierbar


BellaBambi Schröpfsauger "Mini trio": Passend für jede Empfindlichkeit
Die BellaBambi Schröpfsauger "Mini trio" bestehen aus biokompatiblen Silikon und sind daher dermatologisch unbedenklich – die idealen Faszientrainer also für Allergiker. Durch die Herstellung aus natürlichem Quarzsand, lassen sich die Saugglocken zudem recyceln. Die Schröpfsauger sind mit einem Peeling-Rand versehen – dieser sorgt für einen sicheren Halt auf der Haut und die gewünschte Scherkraft.

Besonders für therapeutische Zwecke eignen sich die Faszientrainer hervorragend, denn Sie unterstützen Ihre therapeutische Hand und das Beste: Die Saugglocken lassen sich nach Gebrauch perfekt reinigen, denn sie sind für Spülmaschinen geeignet. Die Faszienglocke bieten wir in 3 verschiedenen Intensitätsstufen (Sensitive, Regular, Intense) an – so lässt das Faszientraining vom Therapeuten ideal auf die Empfindlichkeit des Patienten anpassen.

  • Material: Silikon
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Eigenschaften: Hautfreundlich
  • Länge: 5 cm
  • Durchmesser: 2 cm
  • Farbe: Gelb

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelb: Sensitive
Modell:
Solo
Weitere Suchbegriffe: Faszien, Faszientraining, saugglocke, Faszientrainer, Gesundheitssport, Schröpfen, Schröpftherapie, Schröpfgerät, Schröpfgeräte, Faszien-Traning, Faszien-Training, training, Saugglocken, Faszienmassage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 18,74*
Lager 479
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 13,98*
€ 20,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 22,41*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BellaBambi
2817503
ab € 31,20*
Ähnlich
BellaBambi
2817402
ab € 14,00*
Ähnlich
BellaBambi
2817428
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.