Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x300x60 cm,Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612876610
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2876610
EAN/GTIN:
     04044475229661
Suchbegriffe:
Aufsprungkissen
Hochsprungkissen
Stabhochsprungkissen
Lattenrost

  • Integriertes Lattenrost für längere Haltbarkeit
  • Kein Ansammeln von Staunässe
  • Überzug mit seitlichen Entlüftungslöchern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost: Kissen und Lattenrost in einem
Das Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost besteht aus einem hochwertigen PU-Weichschaumkern und besitzt ein Lattenrost aus Neopolen-Schaumstoff. Beide Bestandteile sind mit einem wasserabweisenden Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester) überzogen, wodurch das Lattenrost vor Nässe und Verschmutzungen geschützt ist. Zudem sammelt sich keine Staunässe an, die in das Kissen ziehen kann. Somit ist für eine lange Haltbarkeit gesorgt.

Produktdetails:
  • Material Kern: PU-Schaumstoff mit Hohlkammer-Schaumblöcken
  • Material Lattenrost: Neopolen-Schaumstoff
  • Material Bezug: Planenstoff /100 % Polyester
  • Material Bezug-Oberseite: Spikeschutzgittergewebe/100 % Polyester
  • Raumgewicht: RG 20

  • Anwendungsbereich: Landematte
  • Einsatzbereich: Verein
  • Ausstattung: Lüftungslöcher
  • Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • Produktart: Hochsprungkissen
  • Länge: 400 cm
  • Breite: 300 cm
  • Stärke: 60 cm
  • Norm: EN 12503-2 Typ 9
  • Raumgewicht: RG 20
  • Farbe: Rot
  • Material Oberseite: Gittergewebe (100 % Polyester)

Weitere Informationen:
Größe:
400x300x60 cm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: lattenrost, Hochsprung, Leichtathletik, Hochsprungmatte, Hochsprunganlage, Hochsprunganlagen, Hochsprunglandematte, Hochsprungunterlage, Landematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.756,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.877,08*
€ 4.613,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.849,71*
€ 4.581,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.779,03*
€ 4.497,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.756,00*
€ 4.469,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2876506
ab € 3.141,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
M5425-5010
ab € 3.282,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876708
ab € 3.283,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876607
ab € 3.283,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876519
ab € 3.751,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
M5435-5010
ab € 3.756,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876711
ab € 3.756,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876522
ab € 4.477,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
M5535-5010
ab € 4.480,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876724
ab € 4.478,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
2876623
ab € 4.477,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.