Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwungseil "Baumwolle" 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613157712
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3157712
EAN/GTIN:
     04044475281331
Suchbegriffe:
Baumwollseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile

  • Simplexhaken mit Drehwirbel: Schwingen durch eine Person
  • Handschlaufe für optimalen Halt beim Schwingen
  • Ausschließlich aus ökologischen Materialien
  • Gute Schwingeigenschaften dank Mittenverstärkung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • ø: 10 mm
  • Gewicht (5 m): 204 g
  • Gewicht (8 m): 340 g

  • Einsatzbereich: Freizeit; Schulsport
  • Ausführung: Schwungseil
  • Für wen: Kinder; Jugendliche
  • Ausstattung: Mit Drehwirbel; Verstärkte Mitte
  • Material Seil: Baumwolle
  • Farbe: Natur
  • Länge Seil: 800 cm

Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, Gymnastikseil, Schwungseil, Springseil, sport-thieme gymnastikseil, gymnastikseil, Seil, Spring-Seile, Spring-Seil, Springseile, Schwingseil, Springen, Koordination, Ausdauertraining, Ausdauer, Seilspringen, Konditionstraining, Seile, Schwungseile, hüpfen, Springseil-Training, Springseiltraining, lang, schwingseile, Seilhüpfen, Kondition, verbessern, Seilspielgerät, Seilspielgeräte, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, springen, seilspringseil, Seilsprung, spring, seil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3157709
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.