Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 400x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613238703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3238703
EAN/GTIN:
     04044475261197
Suchbegriffe:
Lattenrost
lattenrost

  • Unverwüstliche Aluminium-Konstruktion
  • Je nach Größe 2- oder 3-teilig
  • Feste Größe oder optional individuelle Anfertigung nach Maß
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Lattenrost "Alu" – Das robuste Auflageraster
Das Sport-Thieme Lattenrost "Alu" ist ein unverwüstliches Auflageraster und wird auf Wunsch auch individuell gefertigt. Der Abstand zwischen den einzelnen Streben beträgt 17,5 cm. Der Lattenrost hat eine Höhe von 10 cm. Rechteckprofile bilden die Unterkonstruktion. Die Aluminium-Bohlen sind mit der Unterkonstruktion verschweißt. Der Vorteil des Lattenrostes besteht darin, dass Ihre Sprunganlage vor Dauerfeuchtigkeit geschützt und perfekt unterlüftet wird. Auf Wunsch ist das Auflageraster auch mit Aussparungen für Einstichkästen lieferbar.

Produktdetails:
  • Höhe: 10 cm
  • Aus Aluminium
  • Abstand zwischen einzelnen Streben: 17,5 cm
  • Gewicht: 15 kg je m²
  • Rechteckprofile bilden die Unterkonstruktion
  • Mit Unterkonstruktion verschweißte Aluminiumbohlen (80x20 mm)
  • Lieferung inkl. 6-Kantschrauben zum Verbinden der einzelnen Elemente

  • Produktart: Lattenrost

Weitere Informationen:
Maße:
400x250 cm
Weitere Suchbegriffe: Hochsprung, Stabhochsprung, Auflageraster, Hochsprungmattenunterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,79*
€ 1.907,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,67*
€ 1.875,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,50*
€ 1.765,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,79*
€ 1.701,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,47*
€ 1.624,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3238716
ab € 1.614,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
3238729
ab € 2.066,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
3238732
ab € 2.699,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
3238745
ab € 2.392,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
3238758
ab € 3.195,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
3238761
ab € 188,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.