Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter" 135x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613792403
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3792403
EAN/GTIN:
     4260346276415
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett

  • Hygienisch - Waschbar bis zu 60° C
  • Hypoallergen – für Allergiker:innen geeignet
  • Trägt zur Regeneration bei
  • Kann Durchblutung und Sauerstoffversorgung fördern
  • Inkl. Tasche zum leichten Verstauen


Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter": für warme Winternächte
Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter" ist eine für Allergiker:innen geeignete Winterdecke, welche durch ihre Celliant Fasern für ein tolles Schlafklima und eine schnellere Regeneration sorgt. Dabei wird die abgegebene Wärme in Infrarotwärme umgewandelt und an den Körper zurück gegeben. Somit unterstützen Sie die Thermoregulation und fördern die lokale Durchblutung im Körper. Darüber hinaus können die Fasern die Sauerstoffversorgung der Zellen erhöhen und unterstützend dazu beitragen, dass die Zellen ihren Funktionen im Körper nachkommen.

Produktdetails:
  • Material Füllung: 100 % Polyester, davon 80 % recycelt
  • Material Bezug: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester
  • Material Aufbewahrungstasche: 100 % Polyester
  • Gewicht Decke 135x200 cm: 1,6 kg
  • Gewicht Decke 155x220 cm: 2 kg
  • Farbe: Grau mit schwarzer Biese

Weitere Informationen:
Größe:
135x200 cm
Weitere Suchbegriffe: Massagerolle, bettdecke 135 x 200cm, blackroll massagerolle, bettdecke, Decke, Ruhedecke, Ruhedecken, Wärmedecke, Wärmedecken, Bettdecken, Decken, Winterdecke, Winterdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
A003327
ab € 179,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.