Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR123A Photo Power Lithium Batterie 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic CR123A Photo Power Lithium Batterie 10-Pack
Panasonic CR123A Photo Power Lithium Batterie 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-24868
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-123AL
EAN/GTIN:
     9009316248688
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
CR-123
Akku Digitalkamera

Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie, 3 Volt, 1600mAh

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus.

  • Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blitzlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen
  • lagerfähig bis zu 10 Jahre

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie:

  • Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345,
  • Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A

Einsatzgebiete:

  • Spiegelreflex- und Kompaktkameras, Digital-Kamera, LED- und Xenon Taschenlampen, Funk-Alarmanlagen, LED LENSER F1, Led-Lenser M1 8301, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
CR-123AL
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
34,5x17 mm
Gewicht:
0.1300 kg
Batterie Größe:
CR123 CR123A
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 16,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 26,40*
€ 31,42
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 25,96*
€ 30,89
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 22,74*
€ 27,06
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 21,29*
€ 25,34
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 19,55*
€ 23,26
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 18,82*
€ 22,40
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 16,15*
€ 19,22
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.