Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2450 Professional Electronic Lithium Batterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta CR2450 Professional Electronic Lithium Batterie
Varta CR2450 Professional Electronic Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-27397
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450101401
EAN/GTIN:
     4008496043712
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta CR2450 Professional Electronic Lithium Batterie

Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
06450101401
Produktserie:
Professional Lithium
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
24,5x5 mm
Gewicht:
0.0060 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2450 / BR2450 / DL2450
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2450, BR2450, DL2450, Lithium-Mangandioxid, Professional Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,49*
€ 5,34
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,56*
€ 4,24
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,47*
€ 4,13
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,15*
€ 3,75
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,48*
€ 2,95
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,22*
€ 2,64
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,78*
€ 2,12
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.