Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterien 4006 AA/Mignon/LR6 40-Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Varta Batterien 4006 AA/Mignon/LR6 40-Pack
Varta Batterien 4006 AA/Mignon/LR6 40-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-32158
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041683632955
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta Industrial Alkaline Batterie Mignon/AA im Vorteilspack: 40 Stück

Varta Batterien Großpackung - Bestpreis!

Anwendungsgebiete:

  • Funktastatur, Funkmaus, Wecker, Wanduhren, Discman, Taschenlampen, Fernbedienungen, MP3-Player, Marderschutz, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
Karton-Box
Packungsmenge:
40
Dimension:
50,5x14,5 mm
Gewicht:
0.9200 kg
Batterie Größe:
AA Mignon LR6
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 40 Stück (ab € 0,3055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,86*
€ 22,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,78*
€ 22,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,42*
€ 20,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,07*
€ 19,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,81*
€ 18,81
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 15,30*
€ 18,21
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 12,22*
€ 14,54
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.