Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterien 4022 9V Block, 6LR61 20-Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Varta Batterien 4022 9V Block, 6LR61 20-Pack
Varta Batterien 4022 9V Block, 6LR61 20-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-32221
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041683632979
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Varta Industrial Alkaline Batterie 9V Blockbatterie 6F22, MN1604 im Vorteilspack: 20 Stück

Varta Batterien Großpackung - Bestpreis!

Anwendungsgebiete:

  • Taschenlampen, Spielzeug, Fernbedienung, Radio, Elektronik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
Karton-Box
Packungsmenge:
20
Gewicht:
0.9200 kg
Batterie Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Spannung:
9,00 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 9.00volt, 9.0volt, 9,0volt, E, 9-Volt-Block, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,71*
€ 41,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,00*
€ 40,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,86*
€ 36,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,55*
€ 36,35
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,75*
€ 34,21
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,08*
€ 28,66
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.