Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°
Artikel-Nr.:
     492-31035
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70229
EAN/GTIN:
     4048769075774
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät
BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45°

Beschreibung:

  • praktisches Bördelwerkzeug
  • mit exzentrisch gelagertem Konus aus gehärtetem Stahl
  • erzeugt eine schonenden Rollbewegung und wirkt somit gleichmäßig auf die Bördelwände des Rohres ein
  • austauschbare Spannbacken zum Wechsel zwischen metrisch und Zoll
  • ergonomisch geformter Griff, angenehm zu halten und rutschfest
  • inkl. Werkzeugen zum Kürzen, Entgraten und 45° Einfachbördeln von Rohrleitungen
  • geeignet für Rohrdurchmesser:
    • Zollgrößen: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
    • Metrisch: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 mm
  • geeignet für Rohrleitungen aus Kupfer, Aluminium und dünnwandigem Edelstahl

Lieferumfang:

  • 1 x Press-Spindel mit exzentrischem Konus
  • 1 x Rohr-Entgrater
  • 1 x Rohrabschneider
  • 1 x Spannbacken-Haltewerkzeug, Zollgrößen
  • 1 x Spannbacken-Haltewerkzeug, Metrisch
Weitere Suchbegriffe: BGS 70229 Exzenter Bördelgerät Bördelwerkzeug 45° Bördeln Rohre Werkzeuge Kürzen Entgraten Einfachbördeln Rohrleitungen Kupfer Aluminium dünnwandig Edelstahl Press-Spindel Rohr Entgrater Rohrabschneider Spannbacken austauschbar Zollgrößen Metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,72*
€ 120,70*
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 120,70*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 96,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.