| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20001583 Herst.-Nr.: 9390 105 EAN/GTIN: 4260068695235 |
| |
|
| | |
| Artikelname: INFIELD Schutzbrille Exor Hersteller: INFIELD SAFETY GMBH Anwendungsgebiete Die INFIELD Schutzbrille Terminator Exor ist für Arbeiten im Produktionsbereich geeignet. Durch eine spezielle Lackbeschichtung, der INFIELD Schutzbrille Terminator Exor, erhöht sich die Kratzfestigkeit auf beiden Seiten der Scheibenoberflächen enorm. Zudem verbessert die Hartschicht den Schutz gegen chemische Einflüsse und eignet sich besonders für schmutzige Arbeitsabläufe, bei dem häufiges Reinigen der Infield Schutzbrille Terminator Exor notwendig ist. Besonders hervorzuheben ist, dass die INFIELD Schutzbrille Terminator Exor über eine asphärische Scheibe verfügt, die auch feinmechanische Arbeiten mit höchster Präzision möglich macht. Außerdem ist die Bügellänge individuell einstellbar. Eigenschaften • INFIELD Schutzbrille Terminator Exor • Absorbiert 100% UV-Strahlen • Beschlagfreie Polycarbonatscheiben • Kratzfeste Beschichtung • Bügellängenverstellung • Sichtscheibe austauschbar • Gewicht: ca. 26 g • Farbe Scheibe: klar • Farbe Tragkörper und Bügel: weiß/schwarz • Beschichtung: Hard Coating (HC) • Material Scheibe: Polycarbonat • Material Tragkörper und Bügel: Kunststoff • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • DIN EN 166 – Allgemeine Grundanforderungen an den persönlichen Augenschutz • DIN EN 167 – Persönlicher Augenschutz: Optische Prüfmethoden • DIN EN 168 – Persönlicher Augenschutz: Nicht optische Prüfmethoden-Standards nach Filter (Linsen) • DIN EN 170 – Persönlicher Augenschutz: Ultraviolettschutzfilter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 8,92* | € 11,47* | | | | Lager 494CS | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 8,16* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|