Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 10 ml Rundboden


Menge:  Box  
Produktinformationen
Reagenzgläser 10 ml Rundboden
Reagenzgläser 10 ml Rundboden
Artikel-Nr.:
     494CS-20007805
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     20007805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10ml
reagenzglas
reagenzglas pp


Artikelname: Reagenzglas 10 ml Rundboden

Anwendungsgebiete
Das Reagenzglas 10 ml Rundboden eignet sich ideal für die Probennahme, den Transport sowie die Zentrifugation bis 3000 xg, sofern nichts anderes angegeben ist. Darüber hinaus ist das Reagenzglas 10 ml Rundboden für die meisten automatischen Testsysteme geeignet.

Eigenschaften
• Reagenzglas 10 ml Rundboden
• Verschluss: ohne Kappe
• Mit Rundboden
• Unsteril
• Material: Polypropylen
• Länge: 95 mm
• Durchmesser: 15,4 mm
• Kapazität: 10 ml
• Verpackungseinheit: 1250 Stück pro Karton

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,93*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.250 Stück (ab € 0,07195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 110,52*
€ 131,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 110,05*
€ 130,96
pro Box
ab 5 Boxen
€ 105,26*
€ 125,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 103,75*
€ 123,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 89,93*
€ 107,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.