| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20008917 Herst.-Nr.: 669702 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Artikelname: Schülke & Mayr Präparatespender Typ KHK mit Kunststoffpumpe Hersteller: Schülke & Mayr GmbH Anwendungsgebiete Der Schülke & Mayr Präparatespender Typ KHK 1000 dosiert die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,8 ml bis 1,8 ml je Hub. Die austauschbare Pumpe aus Kunststoff sichert störungsfreien Präparatefluss. Kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen. Bei Bedarf kann der Spender von der Wandbefestigungsplatte abgenommen werden, z. B. zum Reinigen. Der Schülke & Mayr Präparatespender Typ KHK 1000 lässt sich leicht mit der Originalflasche befüllen. Eigenschaften • Schülke & Mayr Präparatespender Typ KHK 1000 mit Kunststoffpumpe • Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektions-, Wasch und Pflegepräparaten • Verstellbarer Dosierhub von ca. 0,8 ml bis ca. 1,8 ml • Einfache Montage • Austauschbare Pumpe aus Kunststoff • Spülmaschinenfest • Spender kann zum Reinigen von der Wandbefestigungsplatte abgenommen werden • Schnelle Befüllung mit der Originalflasche • Entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (BGR 250 / TRBA 250) und Arbeitsstättenverordnung zur direkten Entnahme der Produkte • Material: Gehäuse besteht aus Aluminium, eloxiert (wirkt bakteriostatisch), Armhebel besteht aus Edelstahl • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,98* | € 101,11* | | | | Lager 494CS | | | | | | € 12,00* | ab € 98,72* | € 123,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|