Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Komplette PP 45 O Ventilatoreinheit 0095.0240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico Komplette PP 45 O Ventilatoreinheit 0095.0240
Maico Komplette PP 45 O Ventilatoreinheit 0095.0240
Artikel-Nr.:
     4981-5059572
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0095.0240
EAN/GTIN:
     4012799952404
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Wärmerückgewinnungsgerät PushPull 45 Kompletter Ventilatoreinschub PP 45 O/K/RC für den Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (ISO Coarse 30 % (G2) Filter + 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O/K können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Die Geräteversionen PP 45 K/RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen Feuchtesensor (PP 45 HYI) oder externen Sensoren PP45 HY/CO2/VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Die Steuerungen RLS 45 O/K sowie die Funkgeräte mit dem Funkschalter DS 45 RC können in 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m 3 /h und 3 Betriebsprogrammen WRG-Lüftung, Querlüftung und sensorgef
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 413,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,21*
€ 413,91*
Lager 4981
10
€ 4,95*
ab € 362,48*
€ 431,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 382,99*
€ 453,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,20*
€ 472,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,08*
€ 512,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1636
ab € 34,95*
Zubehör
Maico
0093.1635
ab € 23,18*
Zubehör
Maico
0059.0868
ab € 57,11*
Zubehör
Maico
0058.0096
ab € 135,86*
Zubehör
Maico
0157.0361
ab € 171,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0176
ab € 56,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0081
ab € 33,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0082
ab € 45,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0177
ab € 108,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0612
ab € 103,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0178
ab € 108,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0179
ab € 144,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0273
ab € 6,08*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1444
ab € 22,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0274
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.