Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Komplette PP 45 RC Ventilatoreinheit 0095.0242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico Komplette PP 45 RC Ventilatoreinheit 0095.0242
Maico Komplette PP 45 RC Ventilatoreinheit 0095.0242
Artikel-Nr.:
     4981-5059573
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0095.0242
EAN/GTIN:
     4012799952428
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Wärmerückgewinnungsgerät PushPull 45 Kompletter Ventilatoreinschub PP 45 O/K/RC für den Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (ISO Coarse 30 % (G2) Filter + 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O/K können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Die Geräteversionen PP 45 K/RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen Feuchtesensor (PP 45 HYI) oder externen Sensoren PP45 HY/CO2/VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Die Steuerungen RLS 45 O/K sowie die Funkgeräte mit dem Funkschalter DS 45 RC können in 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m 3 /h und 3 Betriebsprogrammen WRG-Lüftung, Querlüftung und sensorgef
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 546,78*
€ 641,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,95*
€ 642,21*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 571,94*
€ 669,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 603,04*
€ 704,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 627,84*
€ 734,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,06*
€ 727,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,94*
€ 680,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1636
ab € 35,07*
Zubehör
Maico
0093.1635
ab € 23,34*
Zubehör
Maico
0059.0868
ab € 57,35*
Zubehör
Maico
0058.0096
ab € 136,82*
Zubehör
Maico
0157.1445
ab € 201,00*
Zubehör
Maico
0157.0362
ab € 190,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0176
ab € 56,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0081
ab € 33,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0082
ab € 45,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0177
ab € 108,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0612
ab € 102,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0178
ab € 108,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0364
ab € 56,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0363
ab € 151,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0179
ab € 144,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.