Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniktuch - Reinigungstuch 18 x 18 cm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroniktuch - Reinigungstuch 18 x 18 cm, 100 Stück
Elektroniktuch - Reinigungstuch 18 x 18 cm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     499-448.100.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     448.100.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch

Reinigungstücher - Elektroniktuch für die Feuchtanwendung, 100 Stück

Elektroniktuch für die Feuchtanwendung - Textiles Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte
Dieses Tuch ist für eine optimale Reinigung nur mit den vorgeschlagenen Lösungsmitteln bzw. mit Wasser zu verwenden. Bindemittelfrei und resistent gegenüber Chemikalien. Zah und äußerst reißfest mit hoher Saugkraft, auch für feinste Oberflächen geeignet. Einsatz überall da, wo rückstandsfrei gearbeitet werden muss. So zum Beispiel bei Bildschirm-Filtern, Bildschirmen, Tastaturen, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Uhrenindustrie, Chemie und Parmazeutik etc. Auch als Rolle erhältlich.
18 x 18 cm

Inhalt:

100 Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
260.150.000
ab € 6,08*
Ähnlich
ECS
448.030.000
ab € 5,52*
Ähnlich
ECS
166.150.000
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.