| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-8557779 Herst.-Nr.: 8557779 EAN/GTIN: 4251143968283 |
| |
|
| | |
| Fleece-Decke für z.B. kühle Abende im Garten oder auf der Terrasse, im Pflegeheim oder Krankenhaus, in der Eisdiele, dem Restaurant,dem Hotel oder dem Biergarten. Die kuschelige Fleecedecke kann bei 30°C in der Maschine gewaschen werden. Gewicht: 350 g, Maße: 130x160cm Weitere Informationen: | | Breite: | 130 cm | Höhe: | 160 cm | Farbe: | lemongreen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bettdecke, Decko-Decken, Beinwärmer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,22* | € 8,15* | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|