Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel EN 352-2 SNR 21 dB 50 Paar/Beutel 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370311
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089407
EAN/GTIN:
     05015415100196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
zu Bügelgehörschutz E-A-R Cabloflex Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 15dB · M-Wert: 17dB · H-Wert: 25dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 Paar/Beutel
Farbe:
gelb
Marke:
3M
SNR:
21 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,19*
€ 1,56*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,9624*
€ 3,602*
4 Tage
112
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,81*
2 Tage
150
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,85*
Lager 4BULW
105
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,47*
€ 4,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,47* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.