| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000370592 Herst.-Nr.: 8988 EAN/GTIN: 4031973022238 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | universal | Marke: | SCHEIBLER | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,36* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,00* | € 4,06* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,04* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|