Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleiferset L.210mm B.105mm 5tlg.K.100 Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0306_SET
EAN/GTIN:
     4054773024967
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer
5-teilig · mit Klemmhalterung für Schleifgitter · komplett mit 4 Schleifgittern 100 · aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5 teilig · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Länge:
210 mm
Körnung:
100
Weitere Suchbegriffe: Handschleiferset, Handschleifer-Sets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
243
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,48*
4 Tage
325
€ 4,99*
ab € 5,16*
€ 7,52*
6 Tage
325
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,71*
€ 7,95*
ab € 5,25*
€ 7,84*
Lager 4BULW
228
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1677
ab € 1,49*
Zubehör
k.A.
1678
ab € 1,49*
Zubehör
k.A.
1675
ab € 1,49*
Zubehör
k.A.
1676
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.