Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänehaken L.500mm Ku.-Griff Griff-L.90mm Schutzschild-D.130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000832895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0541400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken länge 500 mm
mit Schutzschild · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 90mm · Griffausführung: Kunststoffgriff · Haken-Ø: 8mm · Schutzschild-Ø: 130mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Späneheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.