Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN m HL rechts mit Überlauf 400x250mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000505128
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     272140000
EAN/GTIN:
     4022009273656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
asymmetrisch · verkürzte Ausladung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: rechts · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 250mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
150 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010160003801001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 63,17*
2 Tage
18
€ 52,95*
ab € 48,84*
€ 63,81*
6 Tage
25
€ 55,90*
ab € 51,07*
€ 66,81*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,89*
€ 69,21*
Lager 4BULW
15
€ 5,59*
ab € 97,58*
€ 123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276150000
ab € 56,74*
Ähnlich
Geberit
276150600
ab € 92,33*
Ähnlich
Geberit
272142000
ab € 57,93*
Ähnlich
Geberit
272142600
ab € 90,69*
Ähnlich
Geberit
272143000
ab € 55,26*
Ähnlich
Geberit
272143600
ab € 90,75*
Ähnlich
Geberit
272141000
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.