Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN o Hahnloch mit Überlauf 400x250mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000505133
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     272143000
EAN/GTIN:
     4022009273953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
asymmetrisch · verkürzte Ausladung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 250mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
150 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010160004101001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,27*
€ 71,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 55,82*
€ 71,87*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 76,28*
5 Tage
12
€ 55,90*
ab € 60,07*
€ 77,01*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 157,02*
€ 192,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276150000
ab € 56,74*
Ähnlich
Geberit
276150600
ab € 92,42*
Ähnlich
Geberit
272140000
ab € 48,04*
Ähnlich
Geberit
272142000
ab € 58,05*
Ähnlich
Geberit
272142600
ab € 90,61*
Ähnlich
Geberit
272143600
ab € 90,74*
Ähnlich
Geberit
272141000
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.