Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000509926
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124060600
EAN/GTIN:
     4022009304329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 485mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit KeraTect
Höhe:
155 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
iCon
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 010163500101601, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,50*
€ 153,60*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,12*
€ 165,76*
1 Tag
3
€ 52,95*
ab € 142,44*
€ 176,07*
5 Tage
6
€ 55,90*
ab € 152,51*
€ 186,88*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,19*
€ 483,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,12*
€ 548,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
124062000
ab € 118,01*
Ähnlich
Geberit
124053000
ab € 109,85*
Ähnlich
Geberit
124053600
ab € 150,78*
Ähnlich
Geberit
124075600
ab € 197,78*
Ähnlich
Geberit
124090600
ab € 262,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.