Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 600x370mm mit Hahnloch mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000511262
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     226160000
EAN/GTIN:
     4022009327212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 370mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
370 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
RENOVA COMPACT
Marke:
GEBERIT
Form:
softcube
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 0101622014001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,50*
€ 79,83*
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 71,98*
€ 91,40*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,68*
€ 92,28*
5 Tage
11
€ 55,90*
ab € 76,72*
€ 97,35*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 121,04*
€ 149,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
128576600
ab € 273,58*
Ähnlich
Geberit
128575000
ab € 197,65*
Ähnlich
Geberit
128575600
ab € 237,87*
Ähnlich
Geberit
226155000
ab € 66,61*
Ähnlich
Geberit
226155600
ab € 97,62*
Ähnlich
Geberit
226160600
ab € 93,89*
Ähnlich
Geberit
226265000
ab € 105,79*
Ähnlich
Geberit
226265600
ab € 139,05*
Ähnlich
Geberit
226165000
ab € 110,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.