Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch ACANTO 600x422mm mit Hahnloch mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000512682
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500631012
EAN/GTIN:
     4022009352931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · verkürzte Ausladung · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 420mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
oval
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ACANTO
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 010160015601, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,41*
€ 146,58*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 118,92*
€ 148,09*
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 131,33*
€ 163,09*
6 Tage
4
€ 55,90*
ab € 140,33*
€ 172,97*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 182,85*
€ 220,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500623012
ab € 253,32*
Ähnlich
Geberit
500623018
ab € 285,51*
Ähnlich
Geberit
500624018
ab € 293,62*
Ähnlich
Geberit
500625012
ab € 305,24*
Ähnlich
Geberit
500625018
ab € 334,21*
Ähnlich
Geberit
500626018
ab € 344,13*
Ähnlich
Geberit
500630012
ab € 202,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.